Dakdrager Aluminium
LOADCARR-ALU-SET4
Art.-nr. 096380 473
EAN 4056807923086
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Minder windruis en luchtweerstand dankzij het aerodynamische ontwerp
- Voor alle gangbare voertuigen in Europa
- 75 kg belastbaarheid per drager
- TÜV-getest en getest op aanrijdingen tot 20G
- Roestvast
- Inclusief bevestigingsset, voorgemonteerde voeten en montagehandleiding
- Bijzonder hoge stabiliteit dankzij geanodiseerd aluminium in combinatie met hoogwaardige kunststof
- Maximale daklast in acht nemen = dakdrager + accessoires + lading
Datasheets(X)
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Citroen, Fiat, Ford, MAN, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Volkswagen |
Geschikt voor voertuigtype | Jumper L1-L4/H1-H3 (vanaf 2006) portieren, Ducato L1-L4/H1-H3 (vanaf 2016) portieren, Talento L1-L2/H1 (vanaf 2016) portieren + klep, Transit L2/H2-H3 (vanaf 2014) portieren, Transit L3/H2-H3 (vanaf 2014) portieren, Transit L4/H2-H3 (vanaf 2014) portieren, TGE met en zonder C-rail L3/H2-H3 (vanaf 2017) portieren, TGE met en zonder C-rail L4/H2-H3 (vanaf 2017) portieren, TGE met en zonder C-rail L5/H2-H3 (vanaf 2017) portieren, Sprinter met en zonder C-rail L1/H1-H2 (2006 + 2018) portieren, Sprinter met en zonder C-rail L2/H1-H2 (2006 + 2018) portieren, Sprinter met en zonder C-rail L3/H1-H2 (2006 + 2018) portieren, Sprinter met en zonder C-rail L4/H1-H2 (2006 + 2018) portieren, NV300 L1-L2/H1-H2 (vanaf 2016) portieren + klep, Vivaro L1-L2/H1-H2 (2014+2019) portieren met klep, Movano L1-L4/H1-H3 (vanaf 2022) portieren, Boxer L1-L4/H1-H3 (vanaf 2006) portieren, Trafic L1-L2/H1-H2 (vanaf 2015) portieren + klep, Crafter met en zonder C-rail L3/H2-H3 (2006 + 2017) portieren, Crafter met en zonder C-rail L4/H2-H3 (2006 + 2017) portieren, Crafter met en zonder C-rail L5/H2-H3 (2006 + 2017) portieren |
Geschikt voor wielbasis | 3000 mm, 3098 mm, 3300 mm, 3450 mm, 3498 mm, 3750 mm, 4035 mm |
Aantal dragers | 3 st |
Productgewicht (per stuk) | 13,500 kg |
Materiaal | Aluminium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!