Dakdrager Aluminium
LOADCARR-ALU-SET3
Art.-nr. 096380 472
EAN 4056807923079
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Minder windruis en luchtweerstand dankzij het aerodynamische ontwerp
- Voor alle gangbare voertuigen in Europa
- 75 kg belastbaarheid per drager
- TÜV-getest en getest op aanrijdingen tot 20G
- Roestvast
- Inclusief bevestigingsset, voorgemonteerde voeten en montagehandleiding
- Bijzonder hoge stabiliteit dankzij geanodiseerd aluminium in combinatie met hoogwaardige kunststof
- Maximale daklast in acht nemen = dakdrager + accessoires + lading
Datasheets(X)
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Mercedes, Volkswagen |
Geschikt voor voertuigtype | Vito L1/H1 (vanaf 2003) portieren+klep, Vito L2/H1 (vanaf 2003) portieren+klep, Vito L3/H1 (vanaf 2003) portieren+klep, T5 L1/H1 (vanaf 2002) portieren+klep, T5 L2/H1 (vanaf 2002) portieren+klep, T6 L1/H1 (vanaf 2015) portieren+klep, T6 L2/H1 (vanaf 2015) portieren+klep, T6.1 L1/H1 (vanaf 2019) portieren+klep, T6.1 L2/H1 (vanaf 2019) portieren+klep |
Geschikt voor wielbasis | 3000 mm, 3400 mm, 3430 mm |
Aantal dragers | 2 st |
Productgewicht (per stuk) | 10,500 kg |
Materiaal | Aluminium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!