Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dakdrager Aluminium

Dakdrager

Art.-nr. 096380 471

EAN 4056807923062

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dakdrager Aluminium

Art.-nr. 096380 471
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
Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
  • Minder windruis en luchtweerstand dankzij het aerodynamische ontwerp

  • Voor alle gangbare voertuigen in Europa

  • 75 kg belastbaarheid per drager

  • TÜV-getest en getest op aanrijdingen tot 20G

  • Roestvast

  • Inclusief bevestigingsset, voorgemonteerde voeten en montagehandleiding

  • Bijzonder hoge stabiliteit dankzij geanodiseerd aluminium in combinatie met hoogwaardige kunststof
Opmerking
  • Maximale daklast in acht nemen = dakdrager + accessoires + lading
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Citroen, Ford, Opel, Peugeot, Toyota, Fiat

Geschikt voor voertuigtype

Berlingo L1/H1 (vanaf 2018) portieren, Berlingo L2/H1 (vanaf 2018) portieren, Jumpy L1/H1 (vanaf 2016) portieren, Jumpy L2/H1 (vanaf 2016) portieren, Jumpy L3/H1 (vanaf 2016) portieren, Transport Custom L1/H1 (vanaf 2013) portieren + klep, Transit Custom L2/H1 (vanaf 2013) portieren en klep, Combo Cargo L1/H1 (vanaf 2018) portieren + klep, Combo Cargo L2/H1 (vanaf 2018) portieren + klep, Vivaro Cargo L1/H1 (vanaf 2019) portieren+klep, Vivaro Cargo L2/H1 (vanaf 2019) portieren+klep, Vivaro Cargo L3/H1 (vanaf 2019) portieren+klep, Partner L1/H1 (vanaf 2018) portieren, Partner L2/H1 (vanaf 2018) portieren, Expert L1/H1 (vanaf 2016) portieren+klep, Expert L2/H1 (vanaf 2016) portieren+klep, Expert L3/H1 (vanaf 2016) portieren+klep, ProAce L1/H1 (vanaf 2016) portieren+klep, ProAce L2/H1 (vanaf 2016) portieren+klep, ProAce L3/H1 (vanaf 2016) portieren+klep, ProAce City L1/H1 (vanaf 2018) portieren, ProAce City L2/H1 (vanaf 2018) portieren, Scudo L1 (from 2021), Scudo L2 (from 2022), Scudo L3 (from 2022)

Geschikt voor wielbasis

2785 mm, 2975 mm, 2925 mm, 2933 mm, 3275 mm, 3300 mm

Aantal dragers

3 st

Productgewicht (per stuk)

8,000 kg

Materiaal

Aluminium

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zijsteun voor aluminium dakdrager

SDSPRT-F.LOADCARR-LTRGSTU1

Om de lading op de dakdrager te zekeren
x 1 st
Slot voor aluminium dakdrager

LOK-F.LOADCARR-LTRGSCHL1

Tegen diefstal van de dakdrager
x 1 st
Laadrol voor aluminium dakdrager

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROFTC-KR26

Voor gemakkelijk laden en lossen van de dakdrager
x 1 st
Laadrol voor aluminium dakdrager

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROCJL2-KR10

Voor gemakkelijk laden en lossen van de dakdrager
x 1 st
Laadrol voor aluminium dakdrager

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWC-750X200

Voor gemakkelijk laden en lossen van de dakdrager
x 1 st
Laadrol voor aluminium dakdrager

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROCIBER-910X200

Voor gemakkelijk laden en lossen van de dakdrager
x 1 st
Laadrol voor aluminium dakdrager

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROCJUM-910X310MM

Voor gemakkelijk laden en lossen van de dakdrager
x 1 st
Laadrol voor aluminium dakdrager

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROFOCU-750X425

Voor gemakkelijk laden en lossen van de dakdrager
x 1 st
Laadrol voor aluminium dakdrager

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWT-1050X200

Voor gemakkelijk laden en lossen van de dakdrager
x 1 st
Laadrol voor aluminium dakdrager

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWTDOT-1050X425

Voor gemakkelijk laden en lossen van de dakdrager
x 1 st
Laadrol voor aluminium dakdrager

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROOPVTU-1150X310

Voor gemakkelijk laden en lossen van de dakdrager
x 1 st
Laadrol voor aluminium dakdrager

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROMBSPH2-1150X425

Voor gemakkelijk laden en lossen van de dakdrager