Dakdrager Aluminium
Dakdrager
Art.-nr. 096380 470
EAN 4056807923055
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Minder windruis en luchtweerstand dankzij het aerodynamische ontwerp
- Voor alle gangbare voertuigen in Europa
- 75 kg belastbaarheid per drager
- TÜV-getest en getest op aanrijdingen tot 20G
- Roestvast
- Inclusief bevestigingsset, voorgemonteerde voeten en montagehandleiding
- Bijzonder hoge stabiliteit dankzij geanodiseerd aluminium in combinatie met hoogwaardige kunststof
- Maximale daklast in acht nemen = dakdrager + accessoires + lading
Datasheets(X)
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Citroen, Ford, Mercedes, Nissan, Peugeot, Renault, Volkswagen |
Geschikt voor voertuigtype | Berlingo L1/H1 (vanaf 2008) portieren, Berlingo L2/H1 (vanaf 2008) portieren, Transit Courier L1/H1 (vanaf 2014) portieren, Transit Connect L2/H1 (vanaf 2014) portieren, Citan L1/H1 (vanaf 2021) portieren, Townstar L1/H1 (vanaf 2021) portieren, Partner L1/H1 (vanaf 2008) portieren, Partner L2/H1 (vanaf 2008) portieren, Kangoo L1/H1 (vanaf 2021) portieren, Kangoo L2/H1 (vanaf 2021) portieren, Caddy5 L1/H1 (vanaf 2020) portieren+klep, Caddy5 L2/H1 (vanaf 2020) portieren+klep |
Geschikt voor wielbasis | 2728 mm, 2662 mm, 3062 mm, 2716 mm, 2755 mm, 2970 mm |
Aantal dragers | 2 st |
Productgewicht (per stuk) | 6,500 kg |
Materiaal | Aluminium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!