Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dakdrager Aluminium

LOADCARR-ALU-NV400/MOV/MASTER-4BAR-2010

Art.-nr. 096380 055

EAN 4061975328168

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dakdrager Aluminium

Art.-nr. 096380 055
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
Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
  • Minder windruis en luchtweerstand dankzij het aerodynamische ontwerp

  • Voor alle gangbare voertuigen in Europa

  • 75 kg belastbaarheid per drager

  • TÜV-getest en getest op aanrijdingen tot 20G

  • Roestvast

  • Inclusief bevestigingsset, voorgemonteerde voeten en montagehandleiding

  • Bijzonder hoge stabiliteit dankzij geanodiseerd aluminium in combinatie met hoogwaardige kunststof
Opmerking
  • Maximale daklast in acht nemen = dakdrager + accessoires + lading
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Nissan, Opel, Renault

Geschikt voor voertuigtype

NV400 L1/H1-H2 (vanaf 2010) portieren, NV400 L2/H1-H2 (vanaf 2010) portieren, NV400 L3/H1-H2 (vanaf 2010) portieren, NV400 L4/H1-H2 (vanaf 2010) portieren, Movano L1/H1-2 (vanaf 2010) portieren, Movano L2/H1-2 (vanaf 2010) portieren, Movano L3/H1-2 (vanaf 2010) portieren, Movano L4/H1-2 (vanaf 2010) portieren, Master L1/H1-H2 (vanaf 2010) portieren, Master L2/H1-H2 (vanaf 2010) portieren, Master L3/H1-H2 (vanaf 2010) portieren, Master L4/H1-H2 (vanaf 2010) portieren

Geschikt voor wielbasis

3182 mm, 3682 mm, 4332 mm

Aantal dragers

4 st

Productgewicht (per stuk)

18,000 kg

Materiaal

Aluminium

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Laadrol voor aluminium dakdrager

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWC-750X200

Voor gemakkelijk laden en lossen van de dakdrager
x 1 st
Laadrol voor aluminium dakdrager

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROCIBER-910X200

Voor gemakkelijk laden en lossen van de dakdrager
x 1 st
Laadrol voor aluminium dakdrager

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROCJUM-910X310MM

Voor gemakkelijk laden en lossen van de dakdrager
x 1 st
Laadrol voor aluminium dakdrager

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROFOCU-750X425

Voor gemakkelijk laden en lossen van de dakdrager
x 1 st
Laadrol voor aluminium dakdrager

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWT-1050X200

Voor gemakkelijk laden en lossen van de dakdrager
x 1 st
Laadrol voor aluminium dakdrager

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWTDOT-1050X425

Voor gemakkelijk laden en lossen van de dakdrager
x 1 st
Laadrol voor aluminium dakdrager

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROOPVTU-1150X310

Voor gemakkelijk laden en lossen van de dakdrager
x 1 st
Laadrol voor aluminium dakdrager

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROFTC-KR26

Voor gemakkelijk laden en lossen van de dakdrager
x 1 st
Laadrol voor aluminium dakdrager

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROCJL2-KR10

Voor gemakkelijk laden en lossen van de dakdrager