Dakdrager Aluminium
LOADCARR-ALU-NV400/MOV/MASTER-3BAR-2010
Art.-nr. 096380 054
EAN 4061975328151
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Minder windruis en luchtweerstand dankzij het aerodynamische ontwerp
- Voor alle gangbare voertuigen in Europa
- 75 kg belastbaarheid per drager
- TÜV-getest en getest op aanrijdingen tot 20G
- Roestvast
- Inclusief bevestigingsset, voorgemonteerde voeten en montagehandleiding
- Bijzonder hoge stabiliteit dankzij geanodiseerd aluminium in combinatie met hoogwaardige kunststof
- Maximale daklast in acht nemen = dakdrager + accessoires + lading
Datasheets(X)
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Nissan, Opel, Renault |
Geschikt voor voertuigtype | NV400 L1/H1-H2 (vanaf 2010) portieren, NV400 L2/H1-H2 (vanaf 2010) portieren, NV400 L3/H1-H2 (vanaf 2010) portieren, NV400 L4/H1-H2 (vanaf 2010) portieren, Movano L1/H1-2 (vanaf 2010) portieren, Movano L2/H1-2 (vanaf 2010) portieren, Movano L3/H1-2 (vanaf 2010) portieren, Movano L4/H1-2 (vanaf 2010) portieren, Master L1/H1-H2 (vanaf 2010) portieren, Master L2/H1-H2 (vanaf 2010) portieren, Master L3/H1-H2 (vanaf 2010) portieren, Master L4/H1-H2 (vanaf 2010) portieren |
Geschikt voor wielbasis | 3182 mm, 3682 mm, 4332 mm |
Aantal dragers | 3 st |
Productgewicht (per stuk) | 14,000 kg |
Materiaal | Aluminium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!