Dakdrager Aluminium
Dakdrager
Art.-nr. 096380 026
EAN 4061975327871
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Minder windruis en luchtweerstand dankzij het aerodynamische ontwerp
- Voor alle gangbare voertuigen in Europa
- 75 kg belastbaarheid per drager
- TÜV-getest en getest op aanrijdingen tot 20G
- Roestvast
- Inclusief bevestigingsset, voorgemonteerde voeten en montagehandleiding
- Bijzonder hoge stabiliteit dankzij geanodiseerd aluminium in combinatie met hoogwaardige kunststof
- Maximale daklast in acht nemen = dakdrager + accessoires + lading
Datasheets(X)
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Citroen, Opel, Peugeot, Toyota |
Geschikt voor voertuigtype | Jumpy L1H1 (vanaf 2016) portieren+klep, Vivaro Cargo L1/H1 (vanaf 2019) portieren+klep, Expert L1/H1 (vanaf 2016) portieren+klep, ProAce L1/H1 (vanaf 2016) portieren+klep |
Geschikt voor wielbasis | 2925 mm |
Aantal dragers | 2 st |
Productgewicht (per stuk) | 9,000 kg |
Materiaal | Aluminium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!