Dakdrager Aluminium
LOADCARR-ALU-JUMPR/BOX/DUCA/MOV-4B-2006
Art.-nr. 096380 022
EAN 4061975327833
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Minder windruis en luchtweerstand dankzij het aerodynamische ontwerp
- Voor alle gangbare voertuigen in Europa
- 75 kg belastbaarheid per drager
- TÜV-getest en getest op aanrijdingen tot 20G
- Roestvast
- Inclusief bevestigingsset, voorgemonteerde voeten en montagehandleiding
- Bijzonder hoge stabiliteit dankzij geanodiseerd aluminium in combinatie met hoogwaardige kunststof
- Maximale daklast in acht nemen = dakdrager + accessoires + lading
Datasheets(X)
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Citroen, Fiat, Peugeot, Opel |
Geschikt voor voertuigtype | Jumper L3/H2-H3 (vanaf 2006) portieren, Jumper L4/H2-H3 (vanaf 2006) portieren, Ducato L4/H2-H3 (vanaf 2016) portieren, Ducato L5/H2-H3 (vanaf 2016) portieren, Boxer L3/H2-H3 (vanaf 2006) portieren, Boxer L4/H2-H3 (vanaf 2006) portieren, Movano L3/H2-H3 (vanaf 2022) portieren, Movano L4/H2-H3 (vanaf 2022) portieren |
Geschikt voor wielbasis | 4035 mm |
Aantal dragers | 4 st |
Productgewicht (per stuk) | 18,070 kg |
Materiaal | Aluminium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!