Dakdrager Aluminium
Dakdrager
Art.-nr. 096380 020
EAN 4061975327819
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Minder windruis en luchtweerstand dankzij het aerodynamische ontwerp
- Voor alle gangbare voertuigen in Europa
- 75 kg belastbaarheid per drager
- TÜV-getest en getest op aanrijdingen tot 20G
- Roestvast
- Inclusief bevestigingsset, voorgemonteerde voeten en montagehandleiding
- Bijzonder hoge stabiliteit dankzij geanodiseerd aluminium in combinatie met hoogwaardige kunststof
- Maximale daklast in acht nemen = dakdrager + accessoires + lading
Datasheets(X)
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Citroen, Peugeot |
Geschikt voor voertuigtype | Berlingo L1/H1 (vanaf 2008) portieren, Berlingo L2/H1 (vanaf 2008) portieren, Partner L1/H1 (vanaf 2008) portieren, Partner L2/H1 (vanaf 2008) portieren |
Geschikt voor wielbasis | 2728 mm |
Aantal dragers | 3 st |
Productgewicht (per stuk) | 1,330 kg |
Materiaal | Aluminium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!