Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dagkantbevestiging T-stuk

Dagkantbevestiging T-stuk

Art.-nr. 0479740901

EAN 4058794693355

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dagkantbevestiging T-stuk

Art.-nr. 0479740901
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
T-bracket for attaching the W-ABZ window installation rail with two anchors
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staalplaat

Lengte x breedte x hoogte (LxBxH)

87 x 9 x 280 mm

Materiaaldikte (t)

3 mm

Oppervlakte

Met poedercoating

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kozijnmontagerails W-ABZ

WNDWINSTL-W-ABZ-D102-10-40-W.SCR-M8-RED

Verstelbare kozijnmontageset met valbescherming, met goedkeuring
Kozijnmontagerails W-ABZ

WNDWINSTL-W-ABZ-D138-10-40-W.SCR-M8-RED

Verstelbare kozijnmontageset met valbescherming, met goedkeuring
Kozijnmontagerails W-ABZ

WNDWINSTL-W-ABZ-D188-10-40-W.SCR-M8-RED

Verstelbare kozijnmontageset met valbescherming, met goedkeuring
Kozijnmontagerails W-ABZ

WNDWINSTL-W-ABZ-D102-10-60-W.SCR-M8-RED

Verstelbare kozijnmontageset met valbescherming, met goedkeuring
Kozijnmontagerails W-ABZ

WNDWINSTL-W-ABZ-D138-10-60-W.SCR-M8-RED

Verstelbare kozijnmontageset met valbescherming, met goedkeuring
Kunststof constructieplug W-UR F 8, galvanisch verzinkt staal

CONST.PLUG-W-URF/PH-AW30-A2K-30/10-8X80

Constructieplug getest en goedgekeurd in meer dan 90 steentypes en gasbeton. Ook voor kozijnmontage (goedgekeurd voor montage in dagkant). Met schroef met panheadkop van staal verzinkt
x 50 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schroevendraaier TX 3C-handgreep met ronde schacht

SCHROEVENDRAAIER-TX25X100-3K

Mat verchroomde schacht en 3C-handgreep
x 1 st
Universele boor MFD-S Plus

BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D8-L210-WL150MM

De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.