Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Dämmstoffsäge

Dämmstoffsäge gezahnt
DAEMMSTSAE-GEZAHNT-500MM

Art.-Nr. 5760031905

EAN 4046777131949

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dämmstoffsäge

Art.-Nr. 5760031905
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
Hochwertige Dämmstoffsäge mit 2-Komponenten-Kork-Griff und Spezialverzahnung zum präzisen Sägen von Dämmmaterialien.

Angenehmes Arbeiten


Mit Zwei-Komponentengriff aus Kork



Im Handgriff integrierte Anreißfläche für 45° und 90° Winkel


Schnelles und zeitsparendes Anreißen von Linien und Winkel



Lieferung inkl. Zahnschutz

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Dämmstoffe, Hartschaum, Styropor, Gipsprofile

Blattlänge

460 mm

Länge

600 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen