Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Dachhaken Biberschwanz

Dachhaken Biberschwanz
DHAK-ZEBRA-A2-BIBER-BGL-30X5MM-LO7

Art.-Nr. 086599510

EAN 4049557741697

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dachhaken Biberschwanz

Art.-Nr. 086599510

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A2
Hinweis

Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils zwei Holzschrauben ASSY plus Pan Head 8 x 100 mm, Edelstahl A2. Um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden, den Blechziegel Biberschwanz verwenden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Langlochdurchmesser

11 mm

Geeignet für Schraube

M10

Fußbohrungsdurchmesser

11 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Produktgewicht (per Stück)

289,000 g

Erforderliche Anzahl Holzschrauben

2 STK

Bügelabmessung

30 x 5 mm

Ergänzendes Zubehör

Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils zwei Holzschrauben ASSYplus Pan Head 8 x 100 mm, Edelstahl A2. Um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden, den Blechziegel Biberschwanz verwenden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen