DUO-reinigingsspons
SCHOONMAAKSPONS-DUO
Art.-nr. 0899700500
EAN 4068362210563
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geavanceerd dubbelwerkend concept dat schoonmaken een fluitje van een cent maakt
- Witte vezels voor de veeleisende klus van zachte, diepgaande voorreiniging en voor moeiteloos inwerken van de reiniger
- Zelfs hardnekkig vuil wordt verwijderd en het oppervlak wordt voorbereid op hierop volgende onderhoudswerkzaamheden
- De zachte, grijze microvezelzijde kan worden gebruikt in combinatie met onze verzorgingsproducten om de afwerking van het gereinigde oppervlak te verfijnen
- Het midden van de spons bevat een krachtige kern met een indrukwekkend absorptievermogen
- Deze harmonieuze combinatie van zachte reiniging en effectieve afwerking maakt van de DUO binnenspons een onmisbaar hulpmiddel
- Efficiënte reiniging van alle oppervlakken, van fijn leer tot duurzaam kunststof, voor een stralende glans en een hoogwaardige afwerking
Datasheets(X)
Speciaal ontworpen voor het werken met reinigingsmiddelen op een breed scala aan oppervlakken in het interieur van voertuigen. Dit geldt ook voor oppervlakken gemaakt van leer, textiel en kunststof.
Materiaal | 100% nylon / 80% polyester, 20% polyamide |
Kleur | Wit, LichtGrijs |
Lengte x breedte x hoogte | 150 x 110 x 30 mm |
Lengte | 150 mm |
Breedte | 110 mm |
Hoogte | 30 mm |
Vorm | Rechthoekig |