Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

DUO microactive droogdoek

MICROVEZELDROOGDOEK-DUO

Art.-nr. 0899900195

EAN 4068362187858

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
DUO microactive droogdoek

Art.-nr. 0899900195
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
Hoogwaardige droogdoek voor efficiënt drogen van de auto
  • Hoog absorptievermogen

  • Uitstekende droogprestaties

  • Ligt prettig in de hand

  • Bijzonder fijne microvezels absorberen het water van gevoelige oppervlakken snel en zonder resten achter te laten

  • Streeploos en pluisvrij

  • Fijne vezelstructuur en zachte randen voor soepel glijden over het gelakte oppervlak

  • Bijzonder zacht - veroorzaakt geen krassen en microbeschadigingen

  • Hoge duurzaamheid en een lange levensduur: Hij behoudt zijn vorm, zachtheid en absorptievermogen, zelfs na vele wasbeurten, waardoor hij een betrouwbare metgezel is voor veel auto-onderhoudswerkzaamheden
Opmerking

Wij raden aan de doek voor het eerste gebruik te wassen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Dankzij de afmetingen en twee verschillende zijden is de DUO microactieve droogdoek ideaal voor het snel en zacht drogen van gelakte, glazen en chromen oppervlakken en andere gevoelige oppervlakken van de auto.

Materiaal

80% polyester, 20% polyamide

Lengte x breedte

80 x 50 cm

Kleur

MiddenGrijs

Lengte

80 cm

Breedte

50 cm

Materiaaldikte

2 cm

Basisgewicht per m2

520 g

Productgewicht (per stuk)

235,000 g

Max. absorptie

426 %

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie