Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

DUO-adereindhuls Met kunststof koker

DUO-adereindhuls
ADEREINDHULS-DUO-CU-GRIJS-0,75X8,0

Art.-nr. 0557403
EAN 4011231463621

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het doorlussen van klemmen
  • Inlaattrechter van polypropyleen

  • Kleurcodering gebaseerd op DIN 46228 deel 4

  • Made in Germany
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor geleiders met fijne en superfijne draden, bijv. conform DIN EN 60228 klasse 5 en 6

Aantal draden

2 st

Draaddoorsnede

0.75 mm²

Kleur

Grijs

Lengte (l1)

15 mm

Hulslengte (l2)

8 mm

Binnendiameter huls (d1)

1.7 mm

Wanddikte huls (s1)

0.15 mm

Hoogte invoertrechter

2.8 mm

Breedte invoertrechter

5 mm

Wanddikte invoertrechter (s2)

0.25 mm

Max. temperatuurbestendigheid

105 °C

Materiaal

Koper

Oppervlakte

Vertind

Hallogeenvrij

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Compacte krimptang met plaatsing vanaf de zijkant

CRMPPLRS-(0,14-16SMM)-(16/6S)

Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen
x 1 st
Krimptang met plaatsing vanaf de zijkant

KRIMPTANG-0,08-16QMM-16/4S

Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen
x 1 st
Krimptang voor monteren van kabeleindhulzen

CRMPPLRS-(0,08-10SMM)-(10/4FS)

Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen
x 1 st
Krimptang voor monteren van kabeleindhulzen

KRIMPTANG-0,08-16QMM-16/4F

Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen
x 1 st
Automatische zelfstellende striptang

STRIPTANG-AUTOM.-0,03-10,0MM²

Automatisch zelfinstellend, geen afstelling ten opzichte van de kabeldoorsnede is nodig
x 1 st
Compacte krimptang met plaatsing vanaf de zijkant

CRMPPLRS-(0,14-16SMM)-(16/4S)

Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen
x 1 st
Striptang, verstelbaar

STRIPTANG-AUTM.INSTELLING-0,02-10QMM

Geïntegreerde snijdiepte-instelling voor fijnafstelling met verschillende isolatiematerialen
x 1 st
Krimptang, 360° insteek Voor geïsoleerde en ongeïsoleerde adereindhulzen

CRMPPLRS-(0,08-16,0SMM)-(16/4/360)

x 1 st
Krimptang, 360° insteek Voor geïsoleerde en ongeïsoleerde adereindhulzen

CRMPPLRS-(0,08-16,0SMM)-(16/T/360)

x 1 st
Striptang, verstelbaar

WRESTRPLRS-SLFADJ-(0,08-16SMM)

Geïntegreerde snijdiepte-instelling voor fijnafstelling met verschillende isolatiematerialen
x 1 st
Krimptang met plaatsing vanaf de zijkant

ADEREINDHULSTANG-(0,08-16QMM)

Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen