DUO-adereindhuls Met kunststof koker
DUO-adereindhuls
ADEREINDHULS-DUO-CU-GEEL-6,0X14,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Inlaattrechter van polypropyleen
- Kleurcodering gebaseerd op DIN 46228 deel 4
- Made in Germany
Datasheets(X)
Voor geleiders met fijne en superfijne draden, bijv. conform DIN EN 60228 klasse 5 en 6
Aantal draden | 2 st |
Draaddoorsnede | 6 mm² |
Kleur | Geel |
Lengte (l1) | 26 mm |
Hulslengte (l2) | 14 mm |
Binnendiameter huls (d1) | 4.8 mm |
Wanddikte huls (s1) | 0.2 mm |
Hoogte invoertrechter | 6.9 mm |
Breedte invoertrechter | 10 mm |
Wanddikte invoertrechter (s2) | 0.4 mm |
Max. temperatuurbestendigheid | 105 °C |
Materiaal | Koper |
Oppervlakte | Vertind |
Hallogeenvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!