DUO-S steenboor met cilindrische schacht
Steenboor DUO-S cilindrische schacht
STEENBOOR-DUOS-CIL-D3-L60-WL30MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zeer nauwkeurig boren
Centreerpunt met uitstekende centreereigenschappen
Hamervast, extreem robuust en ontworpen voor de zwaarste toepassingen
- Ultramodern vacuümhardingsproces
- Uiterst veerkrachtige hardmetalen punt
- Optimaal soldeerproces in hoogvacuüm, hittebestendig tot 1100 °C
- Speciaal geharde en ontlaten klemschacht
- Hoogvaste boorkop, schacht van hetzelfde materiaal als de hamerboor
Snelle boorvoortgang
- Strak geslepen hardmetalen punt
- Ruime, meervoudige spiraalgangen
Geschikt voor roterend boren en klopboren
Speciale geometrie van de hardmetalen punt
PGM-getest
Geschikt voor het boren van gaten voor verankeringen die aan bouwkundige eisen moeten voldoen.
Datasheets(X)
Kloppend boren in beton, metselwerk, kalkzandsteen en natuursteen. Ook voor roterend boren in keramiek en marmer. Geschikt voor gebruik in klopboormachines en schroefmachines, evenals in hamerboormachines met een boorkopadapter.
Diameter (Ø) | 3 mm |
Lengte | 60 mm |
Werklengte | 30 mm |
Schachtdiameter | 3 mm |
Gereedschapsopname | Cilinderschacht |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) | 3 van 4 punten |