Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

DUO-S steenboor met cilindrische schacht

Steenboor DUO-S cilindrische schacht
STEENBOOR-DUOS-CIL-D10-L120-WL80MM

Art.-nr. 0637201012

EAN 4050641971012

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
DUO-S steenboor met cilindrische schacht

Art.-nr. 0637201012
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
High-performance steenboor met cilindrische schacht met de eigenschappen van een hamerboor.

Zeer nauwkeurig boren


Centreerpunt met uitstekende centreereigenschappen



Hamervast, extreem robuust en ontworpen voor de zwaarste toepassingen


  • Ultramodern vacuümhardingsproces

  • Uiterst veerkrachtige hardmetalen punt

  • Optimaal soldeerproces in hoogvacuüm, hittebestendig tot 1100 °C

  • Speciaal geharde en ontlaten klemschacht

  • Hoogvaste boorkop, schacht van hetzelfde materiaal als de hamerboor


Snelle boorvoortgang


  • Strak geslepen hardmetalen punt

  • Ruime, meervoudige spiraalgangen


Geschikt voor roterend boren en klopboren


Speciale geometrie van de hardmetalen punt



PGM-getest


Geschikt voor het boren van gaten voor verankeringen die aan bouwkundige eisen moeten voldoen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Kloppend boren in beton, metselwerk, kalkzandsteen en natuursteen. Ook voor roterend boren in keramiek en marmer. Geschikt voor gebruik in klopboormachines en schroefmachines, evenals in hamerboormachines met een boorkopadapter.

Diameter (Ø)

10 mm

Lengte

120 mm

Werklengte

80 mm

Schachtdiameter

10 mm

Gereedschapsopname

Cilinderschacht

Veelzijdigheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

3 van 4 punten

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie