Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

DUO-S steenboor, 1/4-inch zeskantschacht

DUO-S steenboor zeskant schacht
STEENBOOR-DUOS-6KT-E-D5-L100-WL39MM

Art.-nr. 0637265010

EAN 4050641971265

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
DUO-S steenboor, 1/4-inch zeskantschacht

Art.-nr. 0637265010
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
High-performance steenboor met 1/4'' zeskant bitopname met de eigenschappen van een hamerboor.

Geen doordraaiende boor in de boorkop


Zeskantschacht



Nauwkeurig aanboren


Uitstekende centreereigenschappen van de centreerpunt



Hamervast, zeer robuust en ontworpen voor de zwaarste toepassingen


  • Ultramodern vacuümhardingsproces

  • Uiterst veerkrachtige hardmetalen punt

  • Optimaal soldeerproces in hoogvacuüm, hittebestendig tot 1100 °C

  • Speciaal geharde en ontlaten klemschacht

  • Hoogvaste boorkop, schacht van hetzelfde materiaal als de hamerboor


Snelle boorvoortgang


  • Strak geslepen hardmetalen punt

  • Ruime, meervoudige spiraalgangen


Geschikt voor roterend boren en klopboren


Speciale geometrie van de hardmetalen punt



PGM-getest


Geschikt voor het boren van gaten voor verankeringen die aan bouwkundige eisen moeten voldoen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Kloppend boren in beton, metselwerk, kalkzandsteen en natuursteen. Ook voor roterend boren in keramiek en marmer. Geschikt voor gebruik in klopboormachines en schroefmachines, evenals in hamerboormachines met een boorkopadapter.

Diameter (Ø)

5 mm

Lengte

100 mm

Werklengte

39 mm

Gereedschapsopname

6KT

Veelzijdigheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

3 van 4 punten

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie