Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

DP 300 motor- en behuizingsafdichtkit

Motor- en behuizingsafdichtmiddel DP 300
MOTORAFDICHT-DP300-TUBE-ROOD-80ML

Art.-nr. 0890100048

EAN 4045989908202

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
DP 300 motor- en behuizingsafdichtkit

Art.-nr. 0890100048
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
Permanent plastische motor- en behuizingsafdichtkit met hoge temperatuurbestendigheid
  • Uitstekende afdichting dankzij permanent kunststof (non-uitharding) eigenschappen

  • Trillingsbestendig, zelfs na jaren van blootstelling

  • Geen draadvorming tijdens het aanbrengen

  • Loopt niet van verticale oppervlakken of aflopende oppervlakken af

  • Temperatuurbestendig van -50 °C tot +270 °C, kortstondig tot +300 °C

  • Matig warmtegeleidend

  • Gaat geen chemische verbinding aan met metalen of andere materialen, voorkomt atmosferische corrosie

  • Bestand tegen water, lucht, benzine, kerosine, talloze soorten olie, synthetische smeermiddelen, water/glycol- en methanolmengsels, antivries, fluorkoolstofkoelmiddelen

  • Isocyanaatvrij

  • Niet giftig
Opmerking

Niet geschikt voor het afdichten van oliecarters.

NSF-registratie, categorie P1, reg.nr. 151822

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor het afdichten van motoren en behuizingen in de auto- en motorfietsindustrie, trekkerbouw, elektrische industrie, turbine- en kerncentrales, mechanische techniek, tandwielbouw, voedingsmiddelenindustrie, in gas, water- en elektriciteitscentrales, pompbouw en mijnbouw

  • Geschikt voor verbindingen tussen: metaal en metaal, metaal en kunststof, kunststof en kunststof

  • Voor veeleisende en kritische afdichtingsverbindingen dankzij de uitstekende thermische, mechanische en chemische bestendigheid

  • Goedgekeurd door bijna alle bekende autofabrikanten en door Defensie
Handleiding
  • Het basismateriaal moet dragend, schoon, droog en stof-, vet-, roest- en watervrij zijn

  • Raadpleeg het technisch informatieblad voor meer informatie

Gewicht inhoud

89,6 g

Chemische basis

Polyurethaan

Kleur

Rood

Dichtheid/voorwaarden

1,12 g/cm³ / bij 25 °C

Maximale druk

10 bar

Min./max. temperatuurbestendigheid

-50 tot 270 °C

Minimaal vlampunt

-5 °C

Siliconenvrij

Ja

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie