Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

DKOL 24° metrische zitting persfitting, O-ring - 90° knie

FITT-HYDR-DKOL90-2PCS-DN8-M16X1,5-L10

Art.-nr. 0866045510

EAN 4050641046857

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
DKOL 24° metrische zitting persfitting, O-ring - 90° knie

Art.-nr. 0866045510

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DKOL 90° zitting met binnendraad
  • Light-serie

  • Metrische draad

  • 24° kegel

  • Fitting met binnendraad met O-ring
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

O-ringdiameter x dikte

9 x 1,5 mm

Sleutelwijdte

19 mm

Draadtype

Metrisch draad

Materiaal

Staal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie