DIN976 acier zingué 5.6 pas fin
DIN976 acier zingué 5.6 pas fin
TIGE-FILETEE-DIN976-5.6-(A2K)-M30X2X1000
Art. N° 09587302
EAN 4024835651356
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Normes | DIN 976 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 5.6 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Type de filetage x diamètre nominal x pas (d1) | M30 x 2 |
Longueur (l1) | 1000 mm |
Forme | A |