Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

DIN935 acier6, non allié, filetage fin

DIN935 acier6, non allié, filetage fin
ECR-DIN935-6-A-CLÉ22-M14X1,5

Art. N° 03451 141

EAN 4038898430193

Prix affichés aux clients après connexion
DIN935 acier6, non allié, filetage fin

Art. N° 03451 141
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
Type de filetage x diamètre nominal x pas (D)

M14 x 1,5

Hauteur (h1)

16 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW22

Matière

Acier

Classe de résistance

6

Finition

Brut

DIN

935

Surangle (e)

23,35 mm

Méplat pour clé (m1)

8,2 mm

Pas

1,5 mm