DIN7981 stl. verz. dikkelaagpass. lenskop H vorm C
DIN7981 stl. verz. dikkelaagpass. lenskop H vorm C
SHR-BCLK-DIN7981-C-H2-(VZD)-4,2X16
Art.-nr. 4254504216
EAN 4059608355414
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt dikkelaag gepassiveerd |
Vorm | C |
Nominale diameter (d1) | 4,2 mm |
Lengte (l1) | 16 mm |
Kopdiameter (dk) | 8,2 mm |
Kophoogte (k1) | 3,05 mm |
Interne aandrijving | H2 |
DIN | 7981 |
Koptype | Panhead |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
Normering | DIN 7981 |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Vorm van de punt | C |