Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

DIN7500-1 stl. verz. dikkelaagpass. 6-kant vorm DE

DIN7500-1 stl. verz. dikkelaagpass. 6-kant vorm DE

Art.-nr. 401958 16

EAN 4059608353830

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
DIN7500-1 stl. verz. dikkelaagpass. 6-kant vorm DE

Art.-nr. 401958 16

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 7500-1, galvanised steel, hex head, thick-film passivated (VZD)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M8

Lengte (l1)

16 mm

Kopdiameter (dk)

13 mm

Kraagdiameter (d2)

16,9 mm

Kophoogte (k1)

5,45 mm

Externe aandrijving (s1)

SW13

Interne aandrijving

0 - Niet van toepassing

Normering

DIN 7500

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Verzinkt dikkelaag gepassiveerd

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Zeskantkop

Soort aandrijving

Zeskant

Draadtype

Metrisch draad

Kraag/flens

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie