DIN3015-2PA avec insert de bague
DIN3015-2PA avec insert de bague
DCTNGCLMP-DIN3015-2-PA-RI-SZ6S-32
Art. N° 0599560322
EAN 4052712947759
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Taille nominale | 6S |
Taille nominale conformément à DIN | 4 |
Diamètre intérieur (D) | 32 mm |
Largeur | 115 mm |
DIN | 3015-2 |
Matière | Polyamide - PA |
Dureté Shore A | 73 +/-3 |