DIN 981 blank A2 roestvast staal
DIN 981 blank A2 roestvast staal
Art.-nr. 038522515
EAN 4057709122195
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D) | M25 x 1,5 |
Buitendiameter (d1) | 38 mm |
Hoogte (h1) | 7 mm |
Normering | DIN 981 |
Vorm | KM |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Draadtype | Metrisch draad |
Voldoet aan RoHS | Ja |