Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

DIN 980 V steel I10I zn ptd. thick-layer pass fthr

DIN 980 V steel I10I zn ptd. thick-layer pass fthr
MR-DIN980-V-I10I-WS17-(VZD)-M10X1,0

Art.-nr. 03694101

EAN 4058794213393

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
DIN 980 V steel I10I zn ptd. thick-layer pass fthr

Art.-nr. 03694101

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D)

M10 x 1

Hoogte (m1)

10 mm

Externe aandrijving (s1)

SW17

Normering

DIN 980

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

I10I

Oppervlakte

Verzinkt dikkelaag gepassiveerd

Voldoet aan RoHS

Ja

Werkingsprincipe van de borging

Eendelige klemmoer metaal

Borgfunctie

Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie