Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

DIN 976 steel 8.8 zinc flake, shape B

DIN 976 steel 8.8 zinc flake, shape B

Art. N° 50681830

EAN 4062856154722

Prix affichés aux clients après connexion
DIN 976 steel 8.8 zinc flake, shape B

Art. N° 50681830

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs
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
Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M8

Longueur (l1)

30 mm

Normes

DIN 976-1

Matière

Acier

Classe de résistance

8.8

Finition

Zinc lamellaire, épaiss 5-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008

Forme

B

Conforme à la norme RoHS

Oui