Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

DIN 976-1 steel 8.8 zinc plated type A w/ 3.1

DIN 976-1 steel 8.8 zinc plated type A w/ 3.1

Art. N° 49457136

EAN 4062856056545

Prix affichés aux clients après connexion
DIN 976-1 steel 8.8 zinc plated type A w/ 3.1

Art. N° 49457136
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
Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M36

Longueur (l1)

1000 mm

Normes

DIN 976-1

Matière

Acier

Classe de résistance

8.8

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Forme

A

Type de filetage

Filetage métrique

Conforme à la norme RoHS

Oui