DIN 976-1 steel 8.8 zinc plated shape B
DIN 976-1 steel 8.8 zinc plated shape B
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M6 |
Longueur (l1) | 2000 mm |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8.8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Forme | B |
Type de filetage | Filetage métrique |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Fiches de données de sécurité(X)