Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

DIN 935 staal 6, blank, fijne draad

DIN 935 staal 6, blank, fijne draad

Art.-nr. 03451 141

EAN 4038898430193

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
DIN 935 staal 6, blank, fijne draad

Art.-nr. 03451 141
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D)

M14 x 1,5

Hoogte (h1)

16 mm

Externe aandrijving (s1)

SW22

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

6

Oppervlakte

Blank

DIN

935

Hoekmaat (e)

23,35 mm

Sleutelgreep (m1)

8,2 mm

Spoed

1,5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie