DIN 933 steel 8.8 silver zinc flake
DIN 933 steel 8.8 silver zinc flake
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M12 |
Lengte (l1) | 35 mm |
Kophoogte (k1) | 7,5 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW19 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8.8 |
Oppervlakte | Zinklamel zilver |
Corrosiebeschermingsperiode | 720 h |
Koptype | Zeskantkop |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Schachtdiameter | 12 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 35 mm |
Productklasse | A |
Voldoet aan RoHS | Ja |