DIN 933 staal 8.8 zinklamel zilver Dacromet 320
DIN 933 staal 8.8 zinklamel zilver Dacromet 320
6K-BOUT-DIN933-8.8-SW19-(DC3A)-M12X35
Art.-nr. 413021235
EAN 4047376483361
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M12 |
Lengte (l1) | 35 mm |
Kophoogte (k1) | 7,5 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW19 |
Normering | DIN 933 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8.8 |
Oppervlakte | Zinklamel zilver |
Koptype | Zeskantkop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Nee |