Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

DIN 910 staal verzinkt dikkelaaggepassiveerd inch

DIN 910 staal verzinkt dikkelaaggepassiveerd inch
PLUG-DIN910-SW19-(ZSM)-G1/2AX10

Art.-nr. 5159902015

EAN 4059608604093

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
DIN 910 staal verzinkt dikkelaaggepassiveerd inch

Art.-nr. 5159902015

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

Gasdraad1/2

Lengte (l1)

22 mm

Kopdiameter (d2)

26 mm

Kophoogte (k1)

12 mm

Normering

DIN 910

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Verzinkt dikkelaag gepassiveerd

Koptype

Zeskantkop

Kopdetails

Met kraag

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Externe aandrijving (s1)

SW19

Draadtype

Gasdraad

Aantal draadgangen per inch

14

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schroefdraadlengte

10 mm

Uitvoering

Standaardontwerp

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie