DIN 908 blank messing inch
DIN 908 blank messing inch
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | Gasdraad1/8 |
Lengte (l1) | 11 mm |
Kopdiameter (d2) | 14 mm |
Kophoogte (k1) | 3 mm |
Materiaal | Messing |
Sterkteklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Blank |
Koptype | 0 - Niet van toepassing |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Interne aandrijving (s1) | HS5 |
Draadtype | Gasdraad |
Aantal draadgangen per inch | 28 |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)