Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

DIN 7997 pluggenschroef Verzonken kruiskop

DIN 7997 staal verzinkt Z
SCHROEF-PVK-DIN7997-HOUT-Z3-(A2K)-6X90

Art.-nr. 015706 90
EAN 4011231214698

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 7997, staal, blauw verzinkt, deeldraad, verzonken kop, kruiskopaandrijving PZ
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Nominale diameter (d)

6 mm

Lengte (l)

90 mm

Schroefdraadlengte (lg)

54 mm

Kopdiameter (dh)

11 mm

Kophoogte (k)

3 mm

Interne aandrijving

Z3

Koptype

Verzonken kop 90 graden

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie