Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

DIN 7983 stainless steel A2 plain TX shape C w.tip

DIN 7983 stainless steel A2 plain TX shape C w.tip
SHR-BLVZK-DIN7983-C-TX20-A2-4,2X32

Art.-nr. 0124104232

EAN 4052703407026

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
DIN 7983 stainless steel A2 plain TX shape C w.tip

Art.-nr. 0124104232

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st
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
Normering

DIN 7983, CS

Materiaal

RVS

Oppervlakte

Blank

Vorm

C

Koptype

Verzonken lenskop

Soort aandrijving

Zaagsnede

Interne aandrijving

TX20

Nominale diameter (d1)

4,2 mm

Kopdiameter (dk)

8,1 mm

Lengte (l1)

32 mm

Kophoogte (k1)

2,5 mm

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Schroefdraadvorm

0 - Niet van toepassing

Spoed

1,4 mm

Productklasse

A

Voldoet aan RoHS

Ja

Goedkeuring

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie