Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

DIN 7982 stainless steel A2 countersunk head TX

DIN 7982 stainless steel A2 countersunk head TX
VIS-DIN7982-C-TX6-A2-2,2X9,5

Art. N° 0123102295

EAN 4046778992334

Prix affichés aux clients après connexion
DIN 7982 stainless steel A2 countersunk head TX

Art. N° 0123102295

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 25000 pcs
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
Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme

C

Diamètre nominal (d1)

2,2 mm

Longueur (l1)

9,5 mm

Diamètre de tête (dk)

4,3 mm

Hauteur de tête (k1)

1,3 mm

Empreinte intérieure

TX6

Type d’entrainement

TX creux

Forme de tête

Tête fraisée 80 degrés

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Forme de pointe

C