DIN 7982 stainless steel A2 countersunk head TX
DIN 7982 stainless steel A2 countersunk head TX
SHR-PLVZK-DIN7982-C-TX6-A2-2,2X9,5
Art.-nr. 0123102295
EAN 4046778992334
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | C |
Nominale diameter (d1) | 2,2 mm |
Lengte (l1) | 9,5 mm |
Kopdiameter (dk) | 4,3 mm |
Kophoogte (k1) | 1,3 mm |
Interne aandrijving | TX6 |
Soort aandrijving | TX-aandrijving |
Koptype | Verzonken kop 80 graden |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Vorm van de punt | C |