DIN 7981 gegalvaniseerd staal, TX lenskop, vorm F
DIN 7981 gegalvaniseerd staal, TX lenskop, vorm F
SHR-BCLK-DIN7981-F-TX25-(A2K)-5,5X13
Art.-nr. 0115505513
EAN 4052703354450
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Vorm | F |
Nominale diameter (d1) | 5,5 mm |
Lengte (l1) | 13 mm |
Kopdiameter (dk) | 10,8 mm |
Kophoogte (k1) | 3,95 mm |
Interne aandrijving | TX25 |
DIN | 7981 |
Koptype | Panhead |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
Normering | DIN 7981 |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Vorm van de punt | F |