Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

DIN 7972 staal verzinkt verzonken kop vorm F

DIN 7972 staal verzinkt verzonken kop vorm F
SHR-PLVZK-DIN7972-F-(A2K)-3,9X22

Art.-nr. 0110303922

EAN 4038898707639

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
DIN 7972 staal verzinkt verzonken kop vorm F

Art.-nr. 0110303922

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st
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
Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Vorm

F

Nominale diameter (d1)

3,9 mm

Lengte (l1)

22 mm

Kopdiameter (dk)

7,5 mm

Kophoogte (k1)

2,3 mm

Interne aandrijving

Zaagsnede

Soort aandrijving

Zaagsnede

Koptype

Verzonken kop 80 graden

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Vorm van de punt

F

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie