Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

DIN 7972 acier zingué tête fraisée forme F

DIN 7972 acier zingué tête fraisée forme F
VIS-DIN7972-F-(A2K)-3,9X22

Art. N° 0110303922

EAN 4038898707639

Prix affichés aux clients après connexion
DIN 7972 acier zingué tête fraisée forme F

Art. N° 0110303922

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1000 pcs
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
Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Forme

F

Diamètre nominal (d1)

3,9 mm

Longueur (l1)

22 mm

Diamètre de tête (dk)

7,5 mm

Hauteur de tête (k1)

2,3 mm

Empreinte intérieure

Fente

Type d’entrainement

Fente

Forme de tête

Tête fraisée 80 degrés

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Type de filetage

Filetage total

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non

Forme de pointe

F