Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

DIN 7340 vorm B staal blank

DIN 7340 vorm B staal blank

Art.-nr. 0924051515

EAN 4045727317129

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
DIN 7340 vorm B staal blank

Art.-nr. 0924051515

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5000 st
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
Staal

Oppervlakte

Blank

Vorm

B

Nominale diameter (d1)

1,5 mm

Kopdiameter (d2)

2,5 mm

Kophoogte (k1)

0,4 mm

Lengte (l1)

15 mm

Productgewicht (per stuk)

0,120 g

Wanddikte (s)

0,25 mm

DIN

7340

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie