Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

DIN 7340 vorm A koper

DIN 7340 vorm A koper

Art.-nr. 0925007206

EAN 4024835732130

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
DIN 7340 vorm A koper

Art.-nr. 0925007206

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 7340 copper, shape A
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Koper

Oppervlakte

Blank

Vorm

A

Nominale diameter (d1)

2,5 mm

Kopdiameter (d2)

4,0 mm

Kophoogte (k1)

0,5 mm

Lengte (l1)

6 mm

Productgewicht (per stuk)

0,124 g

Wanddikte (s)

0,3 mm

DIN

7340

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie