Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

DIN 7340 forme B acier non allié

DIN 7340 forme B acier non allié

Art. N° 0924051515
EAN 4045727317129

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

DIN 7340 plain steel, shape B
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Brut

Forme

B

Diamètre nominal (d1)

1.5 mm

Diamètre de tête (d2)

2.5 mm

Hauteur de tête (k1)

0.4 mm

Longueur (l1)

15 mm

Poids du produit (par pièce)

0.120 g

Épaisseur de paroi (s)

0.25 mm

DIN

7340