DIN 7338 vorm C2 koper
DIN 7338 vorm C2 koper
Art.-nr. 0925250415
EAN 4024835816700
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 4 mm |
Binnendiameter (d2) | 2,7 mm |
Lengte (l1) | 15 mm |
Kopdiameter (dk) | 7,5 mm |
Kophoogte (k1) | 1 mm |
Materiaal | Koper |
Oppervlakte | Blank |
Vorm | C2 |
Productgewicht (per stuk) | 0,913 g |
Schachtlengte (e) | 2 mm |
Minimale inwendige diepte (t) | 4 mm |
Wanddikte (s) | 0,5 mm |
DIN | 7338 |