DIN 7338 vorm B staal verzinkt
DIN 7338 vorm B staal verzinkt
Art.-nr. 0924160622
EAN 4045727090350
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 6 mm |
Binnendiameter (d2) | 4,2 mm |
Lengte (l1) | 22 mm |
Kopdiameter (dk) | 11,5 mm |
Kophoogte (k1) | 1,2 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Vorm | B |
Productgewicht (per stuk) | 0,700 g |
Schachtlengte (e) | 3 mm |
Minimale inwendige diepte (t) | 6 mm |
Wanddikte (s) | 0,9 mm |
DIN | 7338 |