DIN 7338 vorm B messing
DIN 7338 vorm B messing
Art.-nr. 0931060305
EAN 4038898110330
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 3 mm |
Binnendiameter (d2) | 1,7 mm |
Lengte (l1) | 5 mm |
Kopdiameter (dk) | 5,5 mm |
Kophoogte (k1) | 0,8 mm |
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | Blank |
Vorm | B |
Productgewicht (per stuk) | 0,373 g |
Schachtlengte (e) | 1,5 mm |
Minimale inwendige diepte (t) | 3,5 mm |
Wanddikte (s) | 0,65 mm |
DIN | 7338 |