Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

DIN 7338 forme C2 cuivre

DIN 7338 forme C2 cuivre

Art. N° 0925250415

EAN 4024835816700

Prix affichés aux clients après connexion
DIN 7338 forme C2 cuivre

Art. N° 0925250415

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

DIN 7338 copper, shape C2
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d1)

4 mm

Diamètre intérieur (d2)

2,7 mm

Longueur (l1)

15 mm

Diamètre de tête (dk)

7,5 mm

Hauteur de tête (k1)

1 mm

Matière

Cuivre

Finition

Brut

Forme

C2

Poids du produit (par pièce)

0,913 g

Longueur de tige (e)

2 mm

Profondeur interne min. (t)

4 mm

Épaisseur de paroi (s)

0,5 mm

DIN

7338